Ručné výstružníky
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
Výstružníky
Ručné výstružníky
F0301.340.001
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
Fabory Ručný výstružník 221420 DIN 206 B HSS Without treatment 34,0 MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Popis
Ø D 34 mm L 284 mm l 142 mm Weight 1,710 kg a 28,00 mm Even Teeth 10 Points Workmanship with left hand helix 7° and uniform pitch. Diameter of the shank is equal with øD in tolerance f8. Usage Reaming clear holes by repairing and piece work for all nonferrous metal and ferrous metal, their alloys and plastics. Manufacturing Mode F - milled Surface Treatment without treatment Tolerance H7
Čísla materiálu
Položka č.
F0301.340.001
UBB
240207086408
UNSPSC
27112837