text.skipToContent text.skipToNavigation

Emma Safety shoes Stan D D 38 S1P

  1. Číslo materiálu 3E275776
  2. EAN 8715316111921
  3. UBB 500672224192
  4. UNSPSC 46181600
  5. Číslo materiálu výrobcu 910540-38

Put a spring in your step. The Stan, with a perfectly integrated steel toecap that protects your feet against falling pieces of metal and other external threats, is the ideal shoe for inside activities where working with heavy objects might occur, including assembly, logistics and electronics. Stan even has an ESD certificate. The wear-resistant upper layer of the toecap ensures it's possible to perform kneeling work without causing direct damage to the toecap. This low shoe also ensures dry feet thanks to the Hydro-Tec Sanitized Silver lining which quickly absorbs and drains moisture.

Farba Čierna/Sivá
Protišmykový Áno
Antistatické vlastnosti ESD
Model Stan D
Veľkosť (bezpečnostná obuv) 38
Bezpečnostná kategória S1P
Veľkostný rozsah D
Vrchný materiál Microfiber
Povrchový materiál Hydro-Tec Sanitized Silver
Vložka do topánok Woven Zero Penetration
Vložka podrážky Anti bacterial
Vrché viečko Steel / EN 12568:2010
Ochranná vrstva Woven zero penetration / EN 12568:2010
Horná klenba Strobel-stitched
Medzipodrážka PU
Vonkajšia špička Extra PU povlak odolný proti oderu
Typ upevnenia Tkaničky černé/šedé
Podrážka GripForce Easy Twist
EN 20345:2011(E)