text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Dormer Strojný závitník E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1/2Inx28

  1. Číslo materiálu 4O448234
  2. EAN 7320760200414
  3. UBB 500572459179
  4. UNSPSC 23241615
  5. Číslo materiálu výrobcu E5701/2X28NO3

Cena za 
-


Balenie 1
a 7.10
Základný materiál HSS
d1 1/2
d2 9
Vrták ø 11.80
Povlak Blanc
L1 89
L2 22
p 28
Počet zubov na palec 28
Typ E570
z 3
Info
  • Technická príručka dostupná na požiadanie.

ISO 529