text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Dormer Strojný závitník E545 ISO 529 N/A HSS Vaporised No.10

  1. Číslo materiálu 0J597247
  2. EAN 7320760203798
  3. UBB 500631686572
  4. UNSPSC 23241615
  5. Číslo materiálu výrobcu E545BA10

Cena za 
-


Balenie 1
a 2
Základný materiál HSS
d1 BA10
d2 2.50
Priemer (mm) 1.70
Vrták ø 1.30
Povlak Vaporised
L1 41
L2 7
L3 4
L4 7
p 0.35
Typ E545
z 2
Info
  • Technická príručka dostupná na požiadanie.

ISO 529