text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Dormer Stopkové frézy C247 DIN 844-K HSSE PM Blanc 50.00mm

  1. Číslo materiálu 8C415462
  2. EAN 7320760640258
  3. UBB 500629921494
  4. UNSPSC 27110000
  5. Číslo materiálu výrobcu C24750.0

Cena za 
-


Balenie 1
Základný materiál HSSE PM
d1 50
d2 50
d3 48
Priemer (mm) 50
Povlak Blanc
L1 177
L2 75
L3 96.5
Typ C247
z 8
DIN 1835B