text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Dormer Ručný výstružník B952 DIN 9 HSS Blanc 50.00mm

  1. Číslo materiálu 9O184701
  2. EAN 7320760141045
  3. UBB 500630163516
  4. UNSPSC 27112837
  5. Číslo materiálu výrobcu B95250.0

Cena za 
-


Balenie 1
a 39
Základný materiál HSS
d1 50
d2 56.90
d3 50
Priemer (mm) 49.7
Povlak Blanc
L1 460
L2 360
Typ B952
z 12
DIN 9