text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

Dormer Hand tap center cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.3 NO2

  1. Číslo materiálu 7S723075
  2. EAN 7320760099124
  3. UBB 500631692349
  4. UNSPSC 23241615
  5. Číslo materiálu výrobcu E542BA3NO2

Cena za 
-


Balenie 1
a 3.50
Základný materiál HSS
d1 BA 3
d2 4.50
Priemer (mm) 4.10
Vrták ø 3.40
Povlak Blanc
L1 53
L2 10
L3 6
L4 17
p 0.73
Typ kohútika NO2
Typ E542
z 3
Info
  • Technická príručka dostupná na požiadanie.

ISO 529