text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Hand tap center cutter E542 ISO 529 N/A HSS Blanc No.2 NO2

  1. Číslo materiálu 8E890366
  2. EAN 7320760203729
  3. UBB 500631690517
  4. UNSPSC 23241615
  5. Číslo materiálu výrobcu E542BA2NO2

Cena za 
-


Balenie 1
a 4
Základný materiál HSS
d1 BA 2
d2 5
Priemer (mm) 4.70
Vrták ø 4
Povlak Blanc
L1 58
L2 12
L3 7
L4 20
p 0.81
Typ kohútika NO2
Typ E542
z 3
Info
  • Technická príručka dostupná na požiadanie.

ISO 529