text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Strojný závitník E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8

Položka č. 8F193940
Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Počet rezných nožov 4

Technické údaje

Dizajn Ručné závitníky
Dĺžka závitu (mm) 35
Celková dĺžka (mm) 138
Priemer šachty (mm) 20
Typ závitu Iné
Dĺžka rezu (mm) 35
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre slepé otvory Áno
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Rezný materiál HSS
Uhol príruby (°) 27.5
Závit na palec 8
S chladiacim kanálom Nie
Identifikácia farebného krúžku Žiadne
Štvorhranný kľúč (mm) 16
Ľavotočivý závit Nie
Veľkosť závitu (palce) Iné
Basic material HSS
Značka Dormer
Coating Blanc
HS kód 8207401000
Model E570
Type Hand Tap

Čísla materiálu

Položka č. 8F193940
EAN 7320760200841
UBB 500572680832
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E5701.1/8X8NO3
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.