text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Oceľ C4C/C10C Nelegovaná 6X60MM

  1. Číslo materiálu 39410.060.060
  2. EAN 8717077083189
  3. UBB 500645360925
  4. UNSPSC 31162201

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
d1 6
Priemer (mm) 6
Dĺžka (L) (mm) 60
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Technický materiál C4C/C10C
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
ISO 1051
BS 4620
DIN 661/302
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

d2 10.5
d3 (min.) 5.82
e (max.) 3
k ≈ 3
  1. Stiahnuť CAD model