Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
39015
39015.080.060
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
DIN 258 Kuželové kolíky s vnějším závitem DIN 258 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná M8X60
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M8
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Rozmery
b
22
d-D
M8
d2 (max.)
8.8
d3
8
L1
60
L2
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
258
Čísla materiálu
Položka č.
39015.080.060
EAN
8717077326521
UBB
500651120676
UNSPSC
31162400