Kužeľové kolíky
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
Kužeľové kolíky
39015
39015.060.045
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
DIN 258 Kuželové kolíky s vnějším závitem DIN 258 Ľahko obrobiteľná oceľ Nelegovaná M6X45
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Materiál
Ľahko obrobiteľná oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Rozmery
b
18
d-D
M6
d2 (max.)
6.6
d3
6
L1
45
L2
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
258
Čísla materiálu
Položka č.
39015.060.045
EAN
8717077326477
UBB
500651120189
UNSPSC
31162400