HERBO BVBA
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
D- Zámok reťaze
D- Zámok reťaze DIN ≈82101 A
16813
16813.120.001
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
D-zámok reťaze DIN 82101 A Oceľ Žárový zinek 12MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
D-články řetězu jsou galvanicky pozinkované nebo žárově zinkované, tyto odlišnosti mohou nastat v důsledku dostupnosti.
V závislosti na dostupnosti se mohou lišit i rozměry.
Nepoužít pro zvedací aplikace.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
12 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
D-články řetězu jsou galvanicky pozinkované nebo žárově zinkované, tyto odlišnosti mohou nastat v důsledku dostupnosti.
V závislosti na dostupnosti se mohou lišit i rozměry.
Nepoužít pro zvedací aplikace.
Rozmery
b
17
d2
10
D (mm)
12
h
36
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
82101-A
Čísla materiálu
Položka č.
16813.120.001
EAN
8715492593368
UBB
950465000541
UNSPSC
31162803