text.skipToContent text.skipToNavigation

CP7640-6 1 IMPACT WRENCH 8941007976

Položka č. 8941007976CHPN
Dĺžka (L) (mm)
Vzduchové pripojenie (inch) 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Veľkosť drážky 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch 1 Inch
Max tlak vzduchu (Bar) 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Krútiaci moment 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm 1898 Nm
Typ č. CP7640-6

technické údaje

Dĺžka (L) (mm) 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565 , 565
Vzduchové pripojenie (inch) 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4 , 1/4
Veľkosť drážky 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch , 1 Inch
Max tlak vzduchu (Bar) 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3 , 6.3
Krútiaci moment 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm , 1898 Nm
Typ č. CP7640-6
Rpm (otáčky za min.) 270

Popis

1. straight impact wrench; Rocking dog clutch; Teasing throttle; Inside trigger; Plus 6. extended anvil.

Čísla materiálu

Položka č. 8941007976CHPN
UBB 500619525990
UNSPSC 27112713