Grainger
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
Závlačky
U51700
U51700.006.0150
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
Cotter pin extended prong square cut type ASME ASME B18.8.1 Nerezoceľ AISI 304 1/16X1.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Dĺžka
A (nom.)
0.0625
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Dĺžka
1.1/2 Inch
A (nom.)
0.0625
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Rozmery
A (max.)
0.063
B (max.)
0.06
A (min.)
0.056
C
0.12
D
0.03
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.8.1
Čísla materiálu
Položka č.
U51700.006.0150
EAN
8712423088627
UBB
500626520653
UNSPSC
31162400