text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

CHIC SLAGMOERSLEUTEL 3/4" CP7763D-6

  1. Číslo materiálu 1U511812
  2. UBB 500645459602
  3. UNSPSC 27112713
  4. Číslo materiálu výrobcu 8941077637

Cena za 
-


Balenie 1

16.1 lbs. – 7.3 kg 1300 ft.lbs. / 1760 Nm in reverse Twin hammer mechanism Steel motor Intuitive Forward / Reverse lever & power regulator on both sides 4 position power settings on both sides Side handle with soft touch grip Down exhaust Aluminum housing Composite cover on the clutch housing Socket retainer ring

Vzduchové pripojenie (inch) 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2 , 1/2
Pohon 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4 , 3/4
Dĺžka (L) (mm) 290 , 290 , 290 , 290 , 290 , 290 , 290 , 290 , 290 , 290 , 290 , 290
Skutočná spotreba vzduchu 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec , 19.3 l/sec
Krútiaci moment 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm , 1760 Nm
Hmotnosť (g) 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300 , 7300