text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážený zákazníci, od 29. 11. 2021 do odvolania bude call centrum dostupné v pracovných dňoch od 7. 00 do 15. 30 hod. Za pochopenie ďakujeme.

CHIC DRYER - DRYER CPX 20(A1)230/50 CE

  1. Číslo materiálu 4P080737
  2. UBB 500641676662
  3. UNSPSC 23201202
  4. Číslo materiálu výrobcu 4102001411

Quality components: For low pressure drop, pressure dew point stable and effi cient cooling. Intelligent discharge: It discharges only water. No noise! Dew point indicator: Easy dew point indicator reading. Simple layout: Simple layout for easy access and maintenance. Control panel: Easy access to all the electrical components.

Dĺžka (L) (mm) 350
Šírka (v mm) 500
Výška (mm) 450
Motor Kw 0.17
Typ č. DRYER CPX 20(A1)230/50 CE
Hmotnosť (g) 19000
Model DRYER CPX 20(A1)230/50 CE
Napätie 230
Kapacita vo vlhkom alebo suchom stave Áno
Pracovný tlak 16