text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Wire Marking Sleeve BM71-500-175-342-YL3 3000PC

  1. Číslo materiálu 8S236566
  2. UBB 500671572435
  3. UNSPSC 46180000
  4. Číslo materiálu výrobcu 142713

Cena za 
-


Balenie 1

Bulk roll of PermaSleeve markers. PermaSleeve markers provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification. These Sleeves are self-extinguishing and meet the requirements of SAE AMS-DTL-23053/5 Class 1, SAE-AS-8153, MIL-STD-202 method 215K and is UL224 recognised. CSA acceptance pending.

Heat-shrinkable Self-Extinguishing

Farba Žltá
Šírka (v mm) 14.94
Max. service temp. °C 135 °C
Max. průměr drátu / kabelu (mm) 11.43
Min. service temp. °C -55 °C
Min. wire/cable diameter (mm) 4.75
Technologie tisku Thermal Transfer
Výrobní předpisy IMO
Obsah (ks) 3000
Hĺbka (mm) 199
Povrch Matt , Matt , Matt , Matt , Matt , Mat , Matt , Mat , Matt , Matt , Matt
Výška (mm) 21.6
Dĺžka (L) (mm) 14.94
Typ č. B-342
Hmotnosť (g) 1451