text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Labels TLS2200 PTL-43-430

  1. Číslo materiálu 4C286095
  2. UBB 500671707585
  3. UNSPSC 46180000
  4. Číslo materiálu výrobcu 018622

Cena za 
-


Balenie 1

Labels for the TLS2200® & TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers. Please Note: This material is UL & CSA approved with its respective ribbon. See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use. TLS2200® parts can also be printed on the BMP™71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.

High adhesion Translucent

Šírka (v mm) 48.26
Max. service temp. °C 100 °C
Min. service temp. °C -70 °C
Technologie tisku Thermal Transfer
Obsah (ks) 1
Povrch Gloss , Glanz , luciu , Połysk , Brillo , Lesk , Glanzend , Glossza , Gloss , lesk
Dĺžka (L) (mm) 48.26
Dĺžka (mtr) 15.24
Hrúbka 0.076
Typ č. B-430
Hmotnosť (g) 186