Bezpečnostné výkyvné háky nemetrické
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
Bezpečnostné výkyvné háky
Bezpečnostné výkyvné háky nemetrické
17443
17443.120.160
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
Bezpečnostný hák krútený Oceľ Pozinkované 11,8X160MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
12 mm
Dĺžka
160 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
b
55
d1
11.5
D (mm)
12
L (mm)
160
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17443.120.160
EAN
8712547009201
UBB
408370406139
UNSPSC
31161610
Stiahnuť si ďalšie informácie