Bezpečnostné výkyvné háky nemetrické
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
Bezpečnostné výkyvné háky
Bezpečnostné výkyvné háky nemetrické
17443
17443.100.125
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
Bezpečnostný hák krútený Oceľ Pozinkované 10X125MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
125 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
b
45
d1
9.5
D (mm)
10
L (mm)
125
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17443.100.125
EAN
8712547009164
UBB
408370405719
UNSPSC
31161610
Stiahnuť si ďalšie informácie