text.skipToContent text.skipToNavigation
Vážení zákazníci, objednávky odoslané z webshopu do 15.00 hod Vám budú doručené v nasledujúci pracovný deň.

BESS SCREW CLAMPS TG 80 800-500

  1. Číslo materiálu K0413.000.080
  2. EAN 4008158012872
  3. UBB 500570265230
  4. UNSPSC 31162903
  5. Číslo materiálu výrobcu TGN80T50

Cena za 
-


Balenie 1

Nezaměnitelný klasik Často nás kopírují, nikdy nedoženou: Originální šroubové svěrky z temperované litiny firmy BESSEY jsou již od roku 1936 jsou klasikem mezi šroubovými svěrkami. Výrobek je nezaměnitelný díky jedinečné jakostní profilované tuči a charakteristickému ramenu z temperované litiny zesílené žebry. Vestavěná pojistka BESSEY proti skluzu pak dbá o maximální bezpečnost. Proto jsou originální šroubové svěrky z temperované litiny už po desetiletí tak úspěšné. A ideální pro všechna použití, u kterých je potřebné pevné a nepružné upnutí. Přesvědčte se sami!

Upínací síla až 7 000 N Těžké provedení Ergonomicky tvarovaná rukojet Velká stabilní tyč s plným profilem a rýhováním Vodící tyč od velikosti 40 x 11 mm, nepozinkované

Hĺbka rozpätia 500
Šírka rozpätia 800
Poznámky
  • Deep span wood clamps.
  • Heavy duty model with span depths from 200mm.
  • Guides are not galvanised.