Obojstranné kľúče
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
Francúzske kľúče
Stranové kľúče
Obojstranné kľúče
L8015
L8015.018.019
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
Bahco Obojstranné kľúče 6M 18 X19 MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Popis
Obojstranné vidlicové kľúče, metrické. Normy: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 a ISO 3318 Materiál: vysokovýkonná legovaná oceľ. Tvar dierku U poskytuje lepšie pohodlie. Otvorený koniec s uhlom vychýlenia 15° s tenšou hlavou pre lepší prístup do ťažko prístupných miest. Väčšie a jednosmerné značenie veľkosti kľúča pre ľahšiu identifikáciu. Pochrómovaná a Micro matná povrchová úprava poskytuje vysokú kvalitu povrchu. Patentovaný dizajn tvaru U. SB = maloobchodné balenie na informačnej karte.
Čísla materiálu
Položka č.
L8015.018.019
EAN
7314151832247
UBB
203120065867
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
6M-18-19