text.skipToContent text.skipToNavigation

8 S 100

/ Cena za 
-

Princip funkce - Kotva F-S je vhodná pro průvlečnou montáž. - Při utahování šroubu se vtahuje plastový kužel vyztužený skleněnými vlákny do pouzdra hmoždinky, rozpíná ji a zaklíní se ve vyvrtaném otvoru. Okenní rám se přitom ukotví bez napětí. - Maximální utahovací moment činí u F8S 3 Nm, u F10S 6 Nm.

Položka č. 88635FIS
Hĺbka vrtáka (mm) 40
Vrták ø 8
Dĺžka zátky 100
Poznámky
  • do= Rozměr vrtáku
  • Min. td= Doporučená hloubka vrtání
  • hef= Účinná hloubka ukotvení
  • tfix= Tloušťka upev. dílu
Ambalat la 1

technické údaje

Hĺbka vrtáka (mm) 40
Vrták ø 8
Dĺžka zátky 100
Poznámky
  • do= Rozměr vrtáku
  • Min. td= Doporučená hloubka vrtání
  • hef= Účinná hloubka ukotvení
  • tfix= Tloušťka upev. dílu

Čísla materiálu

Položka č. 88635FIS
EAN 4006209886359
UBB 500616692504
UNSPSC 30171906