Konštrukčné skrutky
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
Konštrukčné skrutky
U04005
U04005.050.0300
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
Ťažké šesťhranné konštrukčné skrutky astm a325-1 ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125 Nelegovaná Gr.A325 Type 1 1/2-13X3 Inch
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.A325 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
1/2 Inch
Dĺžka
3 Inch
Trieda
Gr.A325 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Carbon or alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Rozmery
F
0.875
H
0.3125
LT (min.)
1
TPI
13
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.6
Čísla materiálu
Položka č.
U04005.050.0300
EAN
8715492866578
UBB
500624041785
UNSPSC
31162400