Konštrukčné skrutky
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
Konštrukčné skrutky
U04008
U04008.062.0250
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
Ťažké šesťhranné konštrukčné skrutky astm a325-1 ASME B18.2.6 Alloy steel ASTM F3125 Nelegovaná Gr.A490 Type 1 5/8-11X2.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
Gr.A490 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5/8 Inch
Dĺžka
2.1/2 Inch
Trieda
Gr.A490 Type 1
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Alloy steel
Technický materiál
ASTM F3125
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Unified National Coarse
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
F
1.0625
H
0.390625
LT (min.)
1.25
TPI
11
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.2.6
Čísla materiálu
Položka č.
U04008.062.0250
EAN
8715492871541
UBB
500624063144
UNSPSC
31162400