My Favorites
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
Štvorcové háky
Štvorcové háky nemetrické s krížovou drážkou
17120
17120.035.040
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
Štvorcový hák Oceľ Pozinkované 3,45X40MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.45 mm
Dĺžka
40 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Rozmery
d1
3.45
d2
4.3
D (mm)
3.45
h
16
L (mm)
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17120.035.040
EAN
8712547014663
UBB
408370414216
UNSPSC
31161610