Štvorcové háky nemetrické s krížovou drážkou
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
Štvorcové háky
Štvorcové háky nemetrické s krížovou drážkou
17119
17119.000.040
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
Štvorcový hák Oceľ Biely epoxid 3,3X40MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Biely epoxid
Info
Oceľ pozinkovaná, biely epoxid pokrytie (60-80 µm), na špeciálnu povrchovú ochranu a dekoráciu.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.3 mm
Dĺžka
40 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Biely epoxid
Info
Oceľ pozinkovaná, biely epoxid pokrytie (60-80 µm), na špeciálnu povrchovú ochranu a dekoráciu.
Rozmery
d1
3.3
d2
4
D (mm)
3.3
h
16
L (mm)
40
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
17119.000.040
EAN
8712547014816
UBB
408370404647
UNSPSC
31161610