TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Šesťhranné skrutky s prírubou
01055
01055.060.025
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
Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 90 M6X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
90
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
25 mm
Trieda
90
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Info
Zinkové vločkování eliminuje riziko křehnutí vodíkem.
Rozmery
d-D
M6
dc
14.2
k
5.5
L (mm)
25
P
1
s
10
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
≈6921
Čísla materiálu
Položka č.
01055.060.025
EAN
8715494147354
UBB
500571174969
UNSPSC
31161620
Stiahnuť si ďalšie informácie