lc013012
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
Šesťhranné matice
01120
01120.140.150
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
Šesťhranná matica MF/MEF DIN 934 Oceľ Nelegovaná |8| M14X1,50
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M14
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický jemný závit
Rozmery
d-D
M14
m
11
P
1.5
s
22
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Čísla materiálu
Položka č.
01120.140.150
EAN
8715492023735
UBB
950355007846
UNSPSC
31161727