text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica MF DIN 934 Oceľ Pozinkované žlto pasivované |8| M12X1,25 (≠DIN)

Položka č.
Priemer
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit

technické údaje

Priemer M12
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované žlto pasivované
Závit Metrický jemný závit

Rozmery

d-D M12
m 10
P 1.25
s 19

Normy

DIN 934
NF E25-401
NEN 1560

Čísla materiálu

Položka č. 01340.120.125
EAN 8715492407252
UBB 950355299815
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.