text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO - metrický závit ISO 4032 Oceľ Zinkované ponorením 10 ISO metrický M33


Položka č.
Priemer
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M33
Trieda 10
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkované ponorením
Závit Metrický závit
Info
  • ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
  • As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický

Rozmery

d-D M33
m (max.) 28.7
P 3.5
s 50

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 04128.330.001
EAN 8717077238305
UBB 500648941788
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.