Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
04128
04128.300.001
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
Šesťhranná matica ISO - metrický závit ISO 4032 Oceľ Zinkované ponorením 10 ISO metrický M30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M30
Trieda
10
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkované ponorením
Závit
Metrický závit
Info
ISO metric hot dip galvanized nuts are manufactured with thread tolerance class 6H and mate with externally threaded parts (bolts, threaded rods) that are manufactured with thread tolerance class 6az before coating.
As the nut thread is tapped after galvanizing the threads are not coated. The corrosion resistance however is not influenced disadvantageously as the thread will be protected by the zinc layer of the mating part.ISO metrický
Rozmery
d-D
M30
m (max.)
25.6
P
3.5
s
46
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Položka č.
04128.300.001
EAN
8717077238299
UBB
500648941606
UNSPSC
31161727