text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 8 M14

Položka č.
Priemer
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit

technické údaje

Priemer M14
Trieda 8
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M14
m (max.) 12.8
P 2
s 21

Normy

ISO 4032

Čísla materiálu

Položka č. 01337.140.001
EAN 8715494421416
UBB 500611919092
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.