Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
08781
08781.180.001
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
Šesťhranná matica ISO ISO 4032 Oceľ Nelegovaná 5-2 pre tlakové nádoby M18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
5-2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Trieda
5-2
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Speciální vlastnosti šestihranných matic pro tlakové nádoby apod.:
Určeny k použití v tlakových nádobách, parních strojích, zařízeních a přírubových spojích při teplotách od –10°C do +300 °C, max. přetlacích 40 bar.
Odpovídají požadavkům AD-Merkblatt W7, TRD 106 dle TÜV (Technischer Überwachungsverein) a ISO 898-2 a DIN 267-13.
V souladu s TÜV-Merkblatt Werkstoffe 1253, obdržel výrobce osvědčení k dodávkám těchto šroubů bez certifikátu 3.1, obchodní značka a popis třídy jsou dostačující.
Toto osvědčení akceptuje rovněž nizozemský ”Lloyd's Register Energy”.pre tlakové nádoby
Rozmery
d-D
M18
m (max.)
15.8
P
2.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
4032
Čísla materiálu
Položka č.
08781.180.001
EAN
8717077066892
UBB
500645162685
UNSPSC
31161727