Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
01336
01336.180.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |8| M18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M18
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M18
m
15
P
2.5
s
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-401
DIN
934
NEN
1560
Čísla materiálu
Položka č.
01336.180.001
EAN
8715494282147
UBB
500571892552
UNSPSC
31161727