Šesťhranné matice
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
Šesťhranné matice
01336
01336.120.001
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
Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |8| M12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 700
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M12
Trieda
|8|
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Zinkový povlak bez Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M12
m
10
P
1.75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1560
DIN
934
NF
E25-401
Čísla materiálu
Položka č.
01336.120.001
EAN
8715494282116
UBB
500571892222
UNSPSC
31161727