text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná matica DIN 934 Oceľ Pozinkovanie s hrubou cr(iii) pasiváciou |8| M2,5

Položka č.
Priemer
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit Metrický závit

technické údaje

Priemer M2.5
Trieda |8|
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkovanie s hrubou Cr(III+) pasiváciou
Závit Metrický závit

Rozmery

d-D M2.5
m 2
P 0.45
s 5

Normy

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Čísla materiálu

Položka č. 01325.025.001
EAN 8717077050884
UBB 500645012450
UNSPSC 31161727

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.