MAVE B.V.
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
Matice
Uzatvorené matice
47361
47361.200.001
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
Šesťhranná klenutá matica, vysoký typ, sústružená DIN 1587 Mosadz CU2/CU3 Pochrómované sústružený M20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pochrómované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M20
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Pochrómované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
98
Info
sústružený
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M20
dk (max.)
28
h
34
m (max.)
16
P
2.5
s
30
t (min.)
25.58
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
1618
DIN
1587
Čísla materiálu
Položka č.
47361.200.001
EAN
8717077230514
UBB
500648897725
UNSPSC
31161705
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní