SekiSui S-lec - 8797494313102
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
Úchytné háky
16833
16833.050.050
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
Úchytný hák (karabina) Oceľ Pozinkované 5X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
50 mm
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
Rozmery
d1 (min.)
8
d2 (min.)
15
d3
5
D (mm)
5
f (min.)
4
L (mm)
50
m (min.)
7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16833.050.050
EAN
8715493299481
UBB
950465049654
UNSPSC
53141506