text.skipToContent text.skipToNavigation

Úchytný hák (karabina) Oceľ Pozinkované 10X100MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Nepoužívať na dvíhanie.

Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 10 mm
Dĺžka 100 mm
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Info
  • Nepoužívať na dvíhanie.

Rozmery

d1 (min.) 15
d2 (min.) 30
d3 10
D (mm) 10
f (min.) 10
L (mm) 100
m (min.) 11

Čísla materiálu

Položka č. 16833.100.100
EAN 8715492593993
UBB 950465010862
UNSPSC 53141506

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.