HERBO BVBA
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
Úchytné háky
16733
16733.070.070
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
Úchytný hák (karabina) Nerezoceľ A4 7X70MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
7 mm
Dĺžka
70 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
Rozmery
d1 (min.)
10
d2 (min.)
20
d3
7
D (mm)
7
f (min.)
7
L (mm)
70
m (min.)
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16733.070.070
EAN
8715492593276
UBB
950465021182
UNSPSC
53141506