TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Úchytné háky
16733
16733.110.120
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
Úchytný hák (karabina) Nerezoceľ A4 11X120MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
11 mm
Dĺžka
120 mm
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Nepoužívať na dvíhanie.
Rozmery
d1 (min.)
17
d2 (min.)
39
d3
11
D (mm)
11
f (min.)
11
L (mm)
120
m (min.)
16
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
16733.110.120
EAN
8715492593306
UBB
950465021422
UNSPSC
53141506