text.skipToContent text.skipToNavigation

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou ISO 2009 ISO 2009 Oceľ Pravý Nelegovaná 4.8 M8X10

  1. Číslo materiálu 24545.080.010
  2. EAN 8717077318236
  3. UBB 500651037102
  4. UNSPSC 31162400
Priemer (d-D) M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8
Dĺžka (L) (mm) 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10 , 10
Trieda 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 38
dk (max.) 15.8
Plný závit L ≤ 45
k (max.) 4.65
n 2
P 1.25
t (min.) 1.8