text.skipToContent text.skipToNavigation

Šrouby se zápustnou hlavou s drážkou ISO 2009 ISO 2009 Oceľ Nelegovaná 4.8 M6X70

  1. Číslo materiálu 24545.060.070
  2. EAN 8717077318205
  3. UBB 500651036864
  4. UNSPSC 31162400

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M6
Dĺžka (L) (mm) 70
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 2009
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 38
dk (max.) 11.3
Plný závit L ≤ 45
k (max.) 3.3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.6