text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M18X1,50X190

  1. Číslo materiálu 01061.180.190
  2. EAN 8715492020963
  3. UBB 952351410826
  4. UNSPSC 31161620
Priemer (d-D) M18
Dĺžka (L) (mm) 190
P 1.50
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický extra jemný závit
ISO 8765
DIN 960
NF E25-152
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 48
b (min.): L>200mm 61
b (min.): L≤125mm 42
k 11.5
s 27
  1. Stiahnuť CAD model