text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub se šestihrannou hlavou, MEF DIN 960 Oceľ Nelegovaná 8.8 M10X1,00X45

  1. Číslo materiálu 01061.100.045
  2. EAN 8715492020512
  3. UBB 950351131335
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M10
Dĺžka (L) (mm) 45
P 1
Šírka kľúča 17
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický extra jemný závit
DIN 960
NF E25-152
ISO 8765
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L>200mm 45
b (min.): L≤125mm 26
k 6.4
s 17
  1. Stiahnuť CAD model