text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s nízkou válcovou hlavou s T-hvězdicí ISO 1207 Oceľ Nelegovaná 4.8 M8X70

  1. Číslo materiálu 24501.080.070
  2. EAN 8717077225329
  3. UBB 500648869682
  4. UNSPSC 31161504

Cena za 
-


Balenie 200
Len kompletné balenie
Ďalšie informácie ISO 1207
Priemer (d-D) M8
Dĺžka (L) (mm) 70
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Nelegovaná
Závit (dlhý) Metrický závit
ISO 1207
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

Thread length (min.) 38
dk (max.) 13
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 5
n 2
P 1.25
t (min.) 2
  1. Stiahnuť CAD model