text.skipToContent text.skipToNavigation

Šesťhranná skrutka so zubovou prírubou DIN ≈6921 Oceľ Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc 100 M12X30

  1. Číslo materiálu 01055.120.030
  2. EAN 8715494147446
  3. UBB 500571175792
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Balenie 100
Len kompletné balenie
Priemer (d-D) M12
Dĺžka (L) (mm) 30
Trieda 100
Vlastnosti nákrutky S vonkajším šesťhranom
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé) Zinkový povlak bez Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Závit (dlhý) Metrický závit
Info
  • Vločkové pozinkovanie znižuje riziko vodíkovej krehkosti.
DIN ≈6921
  1. Vyberte iné veľkosti

Špecifikácie

dc 24
k 8.7
P 1.75
s 17
  1. Stiahnuť si E-doc