text.skipToContent
text.skipToNavigation
052 7721 148
Profesionálny prístup a služby
Najširší sortiment v Európe
70 rokov skúseností v spojovacom materiáli
Prihlásenie
Registrovať
Európa
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Iné
Iné
Iné
中国
Select Language :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Holandsky
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Portugalčina
Angličtina
Select Language :
Poľský
Angličtina
Select Language :
Rumunčina
Angličtina
Select Language :
Slovenčina
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Česky
Angličtina
Select Language :
Španielsky
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Nemec
Angličtina
Select Language :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Európa
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Maďarsko
Portugalsko
Poľsko
Rumunsko
Slovensko
Veľká Británia
Česká Republika
Španielsko
Nemecko
Taliansko
Iné
Iné
Iné
中国
Select Language :
Holandsky
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Francúzsky
Angličtina
Select Language :
Holandsky
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Francúzsky
Nemec
Španielsky
Taliansky
Select Language :
Maďarský
Angličtina
Select Language :
Portugalčina
Angličtina
Select Language :
Poľský
Angličtina
Select Language :
Rumunčina
Angličtina
Select Language :
Slovenčina
Angličtina
Select Language :
Angličtina
Select Language :
Česky
Angličtina
Select Language :
Španielsky
Angličtina
Select Language :
Zjednodušená čínština
Select Language :
Nemec
Angličtina
Select Language :
Taliansky
Angličtina
Slovenčina / Slovenčina
Prihlásenie
Registrovať
Hide me
Produkty
Menu
Spojovací materiál
Skrutky
Nástrčné skrutky/sady skrutiek
Matice
Vruty, Šrúby
Závitové tyče/svorníky
Podložky/ Krúžky
Kotvy
Kolíky & Perá
Nity
Závitové vložky na opravu závitov
Skrutky s okom/hákom
Strojné súčiastky
Sady spojovacích materiálov/skladovacie systémy
Vybavenie/systémy
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Dištančné stĺpiky
Strojné súčiastky
Výpredaj
Údržba
Ručné náradie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Elektrické náradie
Řezání a broušení
Vozový park & vybavenie
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Pneumatické náradie
Elektrické súčiastky
Upratovanie a čistenie
Technické chemikálie
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Zváranie, spájkovanie & plyn
Špeciálna ponuka
0
0 Položka
Pokračovať v nakupovaní
Pokračovať a objednať
Váš nákupný košík je prázdny
Šesťhranné matice
Všetky kategórie
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Lepidlá, tesniace materiály a pásky
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Technické chemikálie
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Zváranie, spájkovanie & plyn
Řezání a broušení
Špeciálna ponuka
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
home
...
Šesťhranné matice
22397
22397.349.001
Šesťhranná matica UNC/8UN ASME B18.2.2 Oceľ ASTM A194 Nelegovaná Gr.7M 1.3/8
Číslo materiálu
22397.349.001
EAN
8715492924025
UBB
500635548075
UNSPSC
31161727
Cena za 
-
Vrátane DPH
Balenie 1
-
+
Pridať
Vytlačiť
Stiahnuť PDF
Previous
Next
Špecifikácia
Primer (v palcoch)
1.3/8
Trieda
Gr.7M
Materiál
Oceľ
Technický materiál
ASTM A194
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu (dlhodobé)
Nelegovaná
Normy
ASME
B18.2.2
ASTM
A194
Vyberte iné veľkosti
Špecifikácie
F
2.3/16
H
1.11/32
Závitov na palec
8